Motion
29087
Ventana con protector facial - Material de policarbonato, color transparente, 15-1/2 x 8 x 0.06 in Ventana
Artículo MI #04797367
No. Fabricante 29087
Precio21.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventana con protector facial - Material de policarbonato, color transparente, 15-1/2 x 8 x 0.06 in Ventana
Artículo MI #04797367
No. Fabricante 29087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.60 lb
  • Dimensiones de la ventana
    15-1/2 x 8 x 0.06 pulg.
  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.06 pulg.
  • Anchura de ventana
    15-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Página de producto del fabricante
  • Línea de productos
    F20
  • UPC_NO
    626053602314
  • Color de ventana
    Borrar
  • Material de la ventana
    Policarbonato
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
F20 PROTECTOR FACIAL DE POLICARBURO TRANSPARENTE LIBRE
  • Policarbonato transparente de alto impacto estilo F20
  • Buen rendimiento contra el calor o el frío
  • Aplicaciones recomendadas: fabricación, residuos voladores, corte o molienda de metal (solo IRVU), corte de madera, protección general contra salpicaduras, protección contra salpicaduras químicas, protección contra polvo, alto impacto, aplicaciones de alto calor, paisajismo, procesamiento de alimentos
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1 - 2010 cuando se utiliza con cualquier arnés de la marca

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo