Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana15-1/2 x 8 x 0.04 pulg.
- Altura de la ventana8 pulg.
- Grosor de la ventana0.04 pulg.
- Anchura de ventana15-1/2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Línea de productosF20
- UPC_NO626053602383
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaPolicarbonato
- Tipo de ventanaVentana