Motion
29101
Ventana del protector facial - Material PETG, color verde, 8 x 15-1/2 x 0.04 pulg. Ventana
Artículo MI #04797378
No. Fabricante 29101
Price$15.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventana del protector facial - Material PETG, color verde, 8 x 15-1/2 x 0.04 pulg. Ventana
Artículo MI #04797378
No. Fabricante 29101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.64/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    8.90 lb
  • Dimensiones de la ventana
    8 x 15-1/2 x 0.04 pulg.
  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.04 pulg.
  • Anchura de ventana
    15-1/2 pulg.

Details

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010
  • Línea de productos
    F10
  • UPC_NO
    626053602406
  • Color de ventana
    Verde
  • Material de la ventana
    PETG
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR FACIAL DE F10 PETG MED.GREEN LIBRE
  • Estilo F10 transparente
  • Aplicaciones recomendadas: fabricación, residuos voladores, protección general contra salpicaduras, protección contra salpicaduras químicas, protección contra el polvo, paisajismo, procesamiento de alimentos
  • Cumple con las normas ANSI Z87.1 - 2010

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo