Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana8 x 15-1/2 x 0.04 pulg.
- Altura de la ventana8 pulg.
- Grosor de la ventana0.04 pulg.
- Anchura de ventana15-1/2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010
- Línea de productosF10
- UPC_NO626053602420
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaPETG
- Tipo de ventanaVentana
Descripción general
- Estilo F10 transparente
- Aplicaciones recomendadas: fabricación, residuos voladores, protección general contra salpicaduras, protección contra salpicaduras químicas, protección contra el polvo, paisajismo, procesamiento de alimentos
- Cumple con las normas ANSI Z87.1 - 2010