Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana8 x 15-1/2 x 0.06 pulg.
- Altura de la ventana8 pulg.
- Grosor de la ventana0.06 pulg.
- Anchura de ventana15-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSerie F50
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Tono de lente5
- Línea de productosF50
- UPC_NO626053602260
- Material de la ventanaPolicarbonato
- Tipo de ventanaVentana