Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaPlata
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosV20 Visio
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaPlata
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Lente de policarbonato de una pieza resistente a los arañazos
- Varillas ajustables de tres puntos para un ajuste cómodo
- Montura única en dos tonos
- 99.9 % de protección UV
- Cumple con las normas ANSI Z87.1+
- Paquete estándar: 12