Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1
- AjusteOTG
- Color del marcoAzul
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosV90
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Incorpora el MONOGOGGLE* XTR* con ventilación indirecta y protección de policarbonato para una protección facial completa
- El protector es desmontable de la máscara
- La protección facial curva se adapta a la cara para mayor protección
- Se puede utilizar sobre la mayoría de los anteojos recetados