Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso0.10 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaVerde
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaCamuflaje
- IncluyeCable
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosV30 Némesis
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaFlexible
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Diseño deportivo, flexible y ligero
- Varillas de tacto suave para mayor comodidad
- Protección envolvente de lente única
- Cada par incluye un cordón para el cuello
- Cumple con las normas ANSI Z87.1+ 2010
- Usos típicos: trabajos en carretera, obras de construcción, fabricación basada en pulpa, trabajos en líneas de servicios públicos, equipos de paisajismo, transporte, industrias del petróleo y el gas