Motion
12915

ANSELL
12915

Mono Kimtech Pure Clean Room - 6X-Large
Artículo MI #04798009
No. Fabricante 12915
Price$47.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
12915

Mono Kimtech Pure Clean Room - 6X-Large
Artículo MI #04798009
No. Fabricante 12915
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
Price$47.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    6X-Large

Details

  • Detalles adicionales
    Elástico tunelizado
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6701, ASTM D737, ASTM F2100, ASTM F2299, IEST-RP-CC003.3, ISO Clase 5, IST 100.2, IST 70.1
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Uso de la prenda
    Sala limpia
  • Alta visibilidad
    No
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A5
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Vinculado

Descripción general

Descripción del fabricante
12915 KIMTECH PURO A5 LIMPIO PROCESADO C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo