Motion
88801

ANSELL
88801

Mono Kimtech Pure Clean Room - Medio
Artículo MI #04798016
No. Fabricante 88801
Precio45.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
88801

Mono Kimtech Pure Clean Room - Medio
Artículo MI #04798016
No. Fabricante 88801
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
Precio45.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estéril
  • Estilo tobillo
    Instantáneas de recogida
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6701, ASTM D737, ASTM F2100, ASTM F2299, IEST-RP-CC003.3, ISO Clase 5, IST 100.2, IST 70.1
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Instantáneas de recogida
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Uso de la prenda
    Sala limpia
  • Alta visibilidad
    No
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A5
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Vinculado

Descripción general

Descripción del fabricante
88801 KIMTECH PURE A5 SALA LIMPIA ESTÉRIL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"