Especificaciones
Dimensions
- Tamaño3X-Large
Details
- Detalles adicionalesElástico tunelizado
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6701, ASTM D737, ASTM F2100, ASTM F2299, IEST-RP-CC003.3, ISO Clase 5, IST 100.2, IST 70.1
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Uso de la prendaSala limpia
- Alta visibilidadNo
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA5
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraVinculado
Descripción general
Descripción del fabricante
88847 KIMTECH PURO A5 LIMPIO PROCESADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad