Motion
00688

ANSELL
00688

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polietileno/polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Amarillo, 5X-Large
Artículo MI #04798038
No. Fabricante 00688
Precio37.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
00688

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polietileno/polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Amarillo, 5X-Large
Artículo MI #04798038
No. Fabricante 00688
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
Precio37.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    5X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los líquidos
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F739, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A70
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Vinculado

Descripción general

Descripción del fabricante
00688 KLEENGUARD A70 CHEMICAL SPRAY PRO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good