Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño5X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los líquidos
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F739, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolietileno/Polipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA70
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraVinculado