Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesResistente a los líquidos
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D5034, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F739, ASTM F903, CPSC 1610, ISO 13938-1, IST 100.2, NFPA 99
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCorbata
- Tipo de prendaBañador
- Uso de la prendaPropósito general
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA70
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio desechables
- ResistenciaFluidos corporales, partículas secas, aerosoles líquidos
- Cierre de muñecaMuñecas elásticas
Descripción general
Descripción del fabricante
09830 KLEENGUARD A70 CHEMICAL SPRAY PRO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad