Motion
12227
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo abierto, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Blanco, 3X-Large
Artículo MI #04798055
No. Fabricante 12227
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo abierto, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Blanco, 3X-Large
Artículo MI #04798055
No. Fabricante 12227
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ligera
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 101-1996
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A10
  • Tipo de producto
    Peleles desechables

Descripción general

Descripción del fabricante
ROPA LIGERA 12227 KLEENGUARD A10

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"