Motion
14754
Diseño de KleenGuard Soldadura Wrap-A-Round - Para usar con: 4" a 12" de diámetro de tubo, 5" x 7 pies (tamaño), tubo
Artículo MI #04798111
No. Fabricante 14754
Precio41.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diseño de KleenGuard Soldadura Wrap-A-Round - Para usar con: 4" a 12" de diámetro de tubo, 5" x 7 pies (tamaño), tubo
Artículo MI #04798111
No. Fabricante 14754

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Para usar con
    Diámetro de tubo de 4" a 12", 5" x 7 pies (tamaño), tubo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Productos de seguridad Jackson
  • Tipo
    Soldadura envolvente A redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO WRAP-A-ROUND XL 4" - 12" NEGRO
  • Herramienta económica para marcar líneas rectas alrededor del tubo o para el uso de un borde recto
  • Material de junta flexible que proporciona una buena resistencia al calor y al frío
  • Material negro sin amianto utilizado para aplicaciones de alta temperatura hasta 350°F (disponible en material gris resistente a 550°F)
  • Impreso con una escala en pulgadas, un gráfico de picor, un gráfico tangente, un gráfico métrico y un gráfico de presentación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"