Especificaciones
Detalles
- Amperaje250 A
- Capacidad del cableDe 4 a 1/0 AWG
- Capacidad del electrodo3/16 pulg.
- MaterialAleación de cobre
- Compatibilidad con número de piezaJH-1
- TipoSoporte del electrodo
Descripción general
- 250 A
- Capacidad de electrodos de 3/16"
- Capacidad del cable #4 a 1/O
- Clasificación del ciclo de trabajo del 50%
- Peso: 12 oz
- Ranuras integradas para una cómoda sujeción angulada, pivotes y resortes totalmente aislados para una máxima integridad dieléctrica, conector de cable de tornillo de cúpula grande para una conexión casi irrompible, envoltura de cobre para garantizar la máxima conductividad, ranuras integrales que permiten una disipación eficiente del calor, mango extendido con nervaduras integrales que actúan como sistema de soporte del cable, eliminando el juego, reduciendo el desgaste
- Disponible en aleación de cobre o aluminio de alta resistencia