Especificaciones
Detalles
- Amperaje300 A
- Capacidad del cableDe 4 a 2/0 AWG
- Capacidad del electrodo1/4 pulg.
- MaterialAleación de cobre
- Compatibilidad con número de piezaAW-C
- TipoSoporte del electrodo
Descripción general
- Estos soportes de electrodos cuentan con: ranuras integradas para una cómoda sujeción en ángulo, pivotes y resortes totalmente aislados para una máxima integridad dieléctrica, conector de cable de tornillo de cúpula grande para una conexión casi irrompible, envoltura de cobre para garantizar la máxima conductividad, ranuras integrales que permiten una disipación eficiente del calor, mango extendido con nervaduras integrales que actúan como sistema de soporte de cables
- Amperaje máximo: 300
- Capacidad del electrodo: 1/4"
- Capacidad del cable: 4 a 2/0
- Valor nominal del ciclo de trabajo: 50%
- Material: aleación de cobre
- Peso: 19 oz