Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Código de tamaño de acoplamientoJC16, JS16, JCC16, JSC16, MJC25, MJS25, MJCC25, MJSC25
- Desalineación angular máxima1.00 °
- Máx. desalineación paralela0,006 pulg.
- Diámetro exterior1.000 pulg.
- Desalineación paralela0.0060 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleJC16, JS16, JCC16, JSC16, MJC25, MJS25, MJCC25, MJSC25
- Durómetro del elemento85 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano 85 Shore A BLUE
- RPM Máx.8000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +180 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieJD
- Capacidad de par2.50 pies-libras
- Rigidez torsional0.108 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906902