Motion
TRTU0604R-20
Tubos de poliuretano de triple capa resistentes a las llamas: aire/agua, 4 mm, 0.158 pulg. de D.I., 6 mm, 0.236 pulg. de D.E., 20 m de longitud, radio de curvatura mín. de 50 mm
Artículo MI #04798365
No. Fabricante TRTU0604R-20
Price$109.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano de triple capa resistentes a las llamas: aire/agua, 4 mm, 0.158 pulg. de D.I., 6 mm, 0.236 pulg. de D.E., 20 m de longitud, radio de curvatura mín. de 50 mm
Artículo MI #04798365
No. Fabricante TRTU0604R-20
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
Price$109.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    50 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.158 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Details

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    La capa exterior de poliolefina resistente a las llamas es equivalente a la norma UL-94 V-0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano (interior) / Resina de poliolefina (medio) / Poliolefina FR (exterior)
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TRTU0604R-20 6MM TUBOS ROJOS
  • Tubo de poliuretano de tres capas FR
  • Resistente a las llamas
  • Equivalente a la norma UL-94 V-0
  • Carretes 20m y 100m disponibles
  • Varias opciones de color disponibles
  • Cumple con RoHS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo