Motion
R08685
Limpiador alcalino de uso intensivo
Artículo MI #04798384
No. Fabricante R08685
Precio699.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador alcalino de uso intensivo
Artículo MI #04798384
No. Fabricante R08685
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
Precio699.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 55 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    34.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.25 pulg.
  • Peso
    495.97 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, hollín, tinta, carbono y otros suelos
  • Instrucciones de aplicación
    Aplicar sobre la superficie, limpiar o aclarar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador alcalino de alta resistencia
  • Color
    Morado
  • Composición
    2-butoxietanol, hidróxido de sodio, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido fino a base de agua
  • Código de armonización
    3402.90.1000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858708387
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Profesional Zep
  • Tipos de productos
    Limpiadores
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Butilo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Suelo de hormigón industrial y superficies de mampostería
  • UPC_NO
    690858708387

Descripción general

Descripción del fabricante
BZ7408 HD ALTA CONCENTRACIÓN ALCALINA R08685 55G
  • Formulación de alta resistencia; económica; excelente en suelos grasos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo