Motion
3201721
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.862", profundidad máx. de broca de 2.48", mango plano Weldon
Artículo MI #04798614
No. Fabricante 3201721
Precio1,171.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.862", profundidad máx. de broca de 2.48", mango plano Weldon
Artículo MI #04798614
No. Fabricante 3201721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,171.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3.79 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.862 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    2.48 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.827 pulg.
  • Longitud total
    5.99 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DCN A-3D
  • Serie
    Sumocham
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3201721 DCN 0827-248-100A-3D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo