Motion
HRS012-AN-10
HRS012-AN-10
Artículo MI #04798705
No. Fabricante HRS012-AN-10
Precio4,404.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HRS012-AN-10
Artículo MI #04798705
No. Fabricante HRS012-AN-10
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
Precio4,404.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    650 mm
  • Longitud total
    521 mm
  • Ancho general
    377 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Material
    Cerámica de alúmina, bronce, carbono, cobre, EPDM, fluoroelastómero, POM, PVC, polietileno, polipropileno, acero inoxidable, caucho sintético
  • Caudal máximo
    1.02 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.18 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +40 °C
  • Estándares cumplidos
    CE, MET, UL
  • Rosca estándar
    NPT
  • Voltaje / Hz
    100 V ac / 50/60 Hz, 115 V ac / 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS012-AN-10 CHILLER
  • Capacidades de refrigeración: 1.3 kW, 1.7 kW (a 60Hz)
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 VCA, 50/60Hz o 115 VCA, 60Hz
  • Normas: CE, UL, RoHS
  • Fluido circulante: agua del grifo o etilenglicol al 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recomienda el juego de tuberías de derivación HRS-BP001 para los modelos HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo