Motion
00158ET3WAL90L
Motor de CA de estructura IEC - 1.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 220/240/380/415//460 V, estructura 90S/l, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04799098
No. Fabricante 00158ET3WAL90L
Precio796.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 1.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 220/240/380/415//460 V, estructura 90S/l, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04799098
No. Fabricante 00158ET3WAL90L
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
Su precio$796.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    90S/l
  • Longitud total de la dimensión C
    12.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Peso
    46.24 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Motor de arranque en estrella/triángulo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.79 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    1.50 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    220/240/380/415//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327437524
  • Voltios a frecuencia
    220 V a 50 Hz; 240 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 460 V a 60

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00158ET3WAL90L

También puede gustarle