Motion
6208-2RS1TN9/C3VE167

SKF
6208-2RS1TN9/C3VE167

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04799831
No. Fabricante 6208-2RS1TN9/C3VE167
Precio111.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6208-2RS1TN9/C3VE167

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04799831
No. Fabricante 6208-2RS1TN9/C3VE167
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
Precio111.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6208-2RS1TN9/C3VE167
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de ploimida, ajuste C3 , 2 sellos, con características especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6208-2RS1TN9/C3VE167 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 18 mm, adecuado para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208-2RS1TN9/C3VE167
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7306 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571561394

Descripción general

Descripción del fabricante
6208-2RS1TN9/C3VE167
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de ploimida, ajuste C3 , 2 sellos, con características especiales