Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca11/16 pulg.
- Longitud del canal3-1/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoPaja
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie190C
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO662355534441