Motion
16915/16AN31
Lámina de calce, pulgadas, 0.031", 0.787mm, 18", 6", acero
Artículo MI #04800360
No. Fabricante 16915/16AN31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámina de calce, pulgadas, 0.031", 0.787mm, 18", 6", acero
Artículo MI #04800360
No. Fabricante 16915/16AN31
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    0.031 pulg., 0.787 mm
  • Peso
    9.93 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de stock de suplementos
    Hoja

Descripción general

Descripción del fabricante
16915 031X6X18 CUÑA (INDIVIDUAL)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno