Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte25 mm
- Altura de corte20 mm
- Longitud del cabezal30 mm
- Longitud total125 mm
- Altura del mango20 mm
- Ancho del mango20 mm
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaTVC 3-1
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoSVJCR 2020K-16
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaTVC 3-1
- Cabeza modular o intercambiableNo
- Número de plaquitas incluidas1
- Piezas y accesoriosTornillo de sujeción (T-15/5), llave (HW 2.5), tornillo (SR 16-236 P), tornillo (SR TC-3)
- Portaherramientas de perfilado o multidifusiónNo
- RastrilloNeutro
- Ángulo de desprendimiento0 °
- SerieGiro ISO
- Mango recto o desplazadoDesplazamiento
- Estilo de portaherramientasSVJC