Motion
7832784

Thomson
7832784

Tuerca esférica FH solamente -
Artículo MI #04800410
No. Fabricante 7832784
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
7832784

Tuerca esférica FH solamente -
Artículo MI #04800410
No. Fabricante 7832784
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    20 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    20 mm
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    10.8 kN
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Opcional
  • Estilo de devolución
    Deflector
  • Capacidad de carga estática
    17.5 kN
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
7832784 FH20X20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo