Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1/2 (B) pulg., 1/2 (R) pulg.
- Diámetro de eje compatible1-1/2 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1-1/2 pulg.
- Longitud total5-3/8 pulg.
- Ancho general5-3/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de piezaSello del eje
- Tipo de selloPaquete de desechos