Especificaciones
Dimensiones
- Lente general del bloque de cojinetes del carro3.380 pulg.
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro4.000 pulg.
- Longitud de la guía lineal36.000 pulg.
- Diámetro nominal del eje1.250 pulg.
- Accidente cerebrovascular29.500 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoRiel de soporte continuo único
- Material del cojinetePlástico de acero
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga3730 lbf
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Material de apoyoAluminio
- Tipo de cojinete(2) Bloques de almohadas de cojinetes de bolas
Descripción general
- Un conjunto de eje con soporte continuo (pulgadas) que consta de: dos bloques de almohada simples de tipo abierto y un soporte de eje continuo SRA y un eje Case® 60