Motion
PF2A703H-N10-69-M

SMC
PF2A703H-N10-69-M

Interruptor de flujo neumático - Caudal de 150 a 3000 L/min, 1 NPT, 1.5 V máx., Rango de temperatura de 0 a +50 °C, Conexión circular, PNP
Artículo MI #04800626
No. Fabricante PF2A703H-N10-69-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2A703H-N10-69-M

Interruptor de flujo neumático - Caudal de 150 a 3000 L/min, 1 NPT, 1.5 V máx., Rango de temperatura de 0 a +50 °C, Conexión circular, PNP
Artículo MI #04800626
No. Fabricante PF2A703H-N10-69-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    92 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Peso
    3.09 lb

Detalles

  • Mostrar
    Integrado
  • Conexión eléctrica
    Circular
  • Rango de caudal
    De 150 a 3000 l/min
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    1.5 V
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +2.25 MPa
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A703H-N10-69-M INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL