Motion
5602366
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN CUT-GRIP-Series IC928 , estilo APKR, con forma de paralelograma
Artículo MI #04800657
No. Fabricante 5602366
Precio56.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN CUT-GRIP-Series IC928 , estilo APKR, con forma de paralelograma
Artículo MI #04800657
No. Fabricante 5602366

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.5 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    11.2 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    3.76 mm
  • Ancho  
    6.7 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    HM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    APKR 1003PDR-HM
  • Estilo de plaquita
    APKR
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    CORTAR-REBAR
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5602366 APKR 1003PDR-HM IC928

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo