Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima20 mA
- Altura total15 mm
- Longitud total52 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Peso62 g
Detalles
- País de origenJP
- MostrarUnidad SI fija
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Tensión de carga máxima100 V
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.4 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- SerieES
- Estándares cumplidosCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Presostato mecánico con rosca macho para cualquier sistema neumático
- Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
- Salida del interruptor de láminas de tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
- Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
- Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
- Histéresis: fija 0.88 MPa o menos