Motion
43528
Cepillo de tubo interno en espiral simple, diámetro del cepillo: 7/8", diámetro de las cerdas: 0.007", longitud del cepillo: 4"
Artículo MI #04801017
No. Fabricante 43528
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral simple, diámetro del cepillo: 7/8", diámetro de las cerdas: 0.007", longitud del cepillo: 4"
Artículo MI #04801017
No. Fabricante 43528
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.007 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0070 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    12-24

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Espiral
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Mujer
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Tipo
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43528 MANGUERA DE AIRE DEL CEPILLO SS 4 X 7/8 (S7465260)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo