Motion
SZ3260-5LOZ-C6

SMC
SZ3260-5LOZ-C6

VÁLVULA, ENCHUFE
Artículo MI #04801368
No. Fabricante SZ3260-5LOZ-C6
Precio74.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SZ3260-5LOZ-C6

VÁLVULA, ENCHUFE
Artículo MI #04801368
No. Fabricante SZ3260-5LOZ-C6
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
Precio74.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.18 (P a A, B) Cv, 0.19 (A, B a R) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Tiempo de respuesta
    ≤10 ms
  • Material del sello
    Resina
  • Serie
    ZZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Consumo de energía del solenoide
    0.6 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SZ3260-5LOZ-C6 VÁLVULA, ENCHUFE
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: hasta 0.7Mpa
  • Área efectiva de la válvula mm2 (factor Cv):P a A/B 3.0 a 3.7 (0.17 a 0.21)A/B a R 3.2 a 3.9 (0.18 a 0.22)
  • Tensión nominal de bobina: 24, 12, 6, 5, 3DC
  • Tiempo de respuesta: mínimo 10 o menos