Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Altura total1.38 pulg.
- Longitud total23.99 pulg.
- Ancho general1.38 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Accidente cerebrovascular20.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla NCY3B acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie NCY3B tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distribuir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Presión mínima de funcionamiento23 psi
- Orientación de montajeHorizontal, inclinado, vertical
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento23 a 101 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPuertos X132-Axial
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasCY3B15-PS
- SerieNCY3
- Tipo de ajustador de carreraNinguna
Descripción general
- Tamaños de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"
- Longitud de carrera: 2", 3", 4", 5", 6" 8", 10", 15", 20", 25", 30", 40", 60", 80"
- Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa ( 17 ~ 23 psi)
- Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
- Las opciones incluyen: Resistencia al calor 302°F (XB6), Baja velocidad, 0.6 ~ 2.0 pulgadas/seg. (XB9), Ultrabaja velocidad, 0.3 ~ 2.0 pulgadas/seg. (XB13), Alta velocidad, 59.0 pulgadas/seg. (X160), Revestimiento de cromo duro (X322)