Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO220
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- Número AGMAE02
- CertificaciónUSDA H2
- ComposiciónMineral
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Viscosidad1,223 SUS @ 100°F, 231 cSt @ 100°C
Descripción general
- Aceite sintético de alto rendimiento para compresores a base de diésteres de alta resistencia
- Ofrece una alta solvencia de depósitos y elimina los depósitos formados por aceites de compresor convencionales
- Evita la formación de nuevos depósitos
- Los inhibidores de oxidación y óxido patentados permiten intervalos de drenaje prolongados y una vida útil prolongada de los componentes (sin cenizas)
- Ecológico
- Color: ámbar
- Calidad: ISO 220