Motion
3205B-2RSTNC3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 20.60 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #04801714
No. Fabricante 3205B-2RSTNC3
Precio139.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 20.60 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #04801714
No. Fabricante 3205B-2RSTNC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • En general Ancho  
    20.60 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176421662
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176421662

Descripción general

Descripción del fabricante
3205B-2RSRTNGC3 CONTA ANGULAR DE DOBLE FILA