Motion
48215
Guantes desechables MooreBrand - Tamaño mediano, látex, sin polvo, 5.9 mil de grosor, color natural
Artículo MI #04802059
No. Fabricante 48215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes desechables MooreBrand - Tamaño mediano, látex, sin polvo, 5.9 mil de grosor, color natural
Artículo MI #04802059
No. Fabricante 48215

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Grosor
    5.9 mil

Detalles

  • Aplicación
    Grado médico/examen
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Material
    Látex
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "Marca Moore"
  • Guantes estériles
    No estéril

Descripción general

Descripción del fabricante
48215 GUANTES DE LÁTEX CON TEXTURA P/F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo