Motion
E-TTU-TRB-1 15/16

TIMKEN
E-TTU-TRB-1 15/16

Toma de unidad alojada de cojinete de rodillo cónico montado en Timken: ángulo superior 49.213 mm 1.9375 in Bore
Artículo MI #04802107
No. Fabricante E-TTU-TRB-1 15/16
Precio763.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-TTU-TRB-1 15/16

Toma de unidad alojada de cojinete de rodillo cónico montado en Timken: ángulo superior 49.213 mm 1.9375 in Bore
Artículo MI #04802107
No. Fabricante E-TTU-TRB-1 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio763.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5 pulg.
  • Altura total
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1875 pulg.
  • Peso
    13.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento electrónico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación: collares de bloqueo 2
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    E-TTU-TRB-1 15/16
  • Número de Upc del fabricante
    0053893778297
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °C
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Captación: ángulo superior
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de triple barrera
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    Tipo E
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos montados
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    053893778297

Descripción general

Descripción del fabricante
E-TTU-TRB-1 15/16 BRG DE TOMA
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento
  • Recogida: carcasa en ángulo superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno