Motion
E-PF-TRB-1 11/16

TIMKEN
E-PF-TRB-1 11/16

Unidad de rodamiento de rodillo de brida piloto de cuatro pernos - 1.6875 pulg., collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04802318
No. Fabricante E-PF-TRB-1 11/16
Precio713.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-PF-TRB-1 11/16

Unidad de rodamiento de rodillo de brida piloto de cuatro pernos - 1.6875 pulg., collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04802318
No. Fabricante E-PF-TRB-1 11/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$713.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6200 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    6-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-3/8 pulg.
  • Profundidad general
    3.3750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.2500 pulg.
  • Peso
    9.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Abrigo electrónico
  • Descripción
    E-PF-TRB-1 11/16, Brida Tipo E: Cojinete Pilotado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    7860 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento electrónico
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Grasa industrial premium
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    053893778518
  • RPM Máx.
    3320 rpm
  • Velocidad máxima
    3320 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de triple barrera
  • Serie
    E-PF-TRB
  • Estándares cumplidos
    ASTM - Grado A48
  • Capacidad de carga estática
    33000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    053893778518

Descripción general

Descripción del fabricante
E-PF-TRB-1 11/16 FLG BRG PILOTO
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento
  • Carcasa de 4 pernos de brida
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno