Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.1000 pulg.
- Bolt Circle Diameter8.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Bore Diameter3.4375 pulg.
- Grosor de la brida10-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Profundidad general5.0000 pulg.
- Overall Length Diameter10.2500 pulg.
- Diámetro del piloto7.3750 pulg.
- Peso42.62 lb
Details
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoAbrigo electrónico
- DescripciónE-PF-TRB-3 7/16, Brida Tipo E: Cojinete Pilotado
- Tipo de servicioServicio pesado
- Capacidad de carga dinámica19600 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento electrónico
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de grasaGrasa industrial premium
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante053893778174
- RPM Máx.1640 rpm
- Velocidad máxima1640 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial19600 lbf
- Capacidad de carga estática radial108600 lbf
- Tipo de selloSello de triple barrera
- SerieE-PF-TRB
- Estándares cumplidosASTM - Grado A48
- Capacidad de carga estática108600 lbf
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO053893778174
Descripción general
- Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
- El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
- Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
- Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
- Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento
- Carcasa de 4 pernos de brida
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Timken Aggregate Split CRB Case StudyTimken Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units helped an aggregate customer reduce downtime and simplify maintenance on a primary conveyor drive drum. The solution eliminated the need to remove power transmission equipment, increasing productivity and lowering maintenance costs.
View Literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View Literature
More resources
Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings
Timken mounted poly-round plain bearings are made of high performance bearing-grade polymer materials, incorporating lubricity into composition. Corrosion resistant and lubrication free, Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings are ideal for applications where sanitation and contamination are critical concerns.
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.