Motion
E-PF-TRB-4 15/16

TIMKEN
E-PF-TRB-4 15/16

Unidad de rodamiento de rodillo de brida piloto de cuatro pernos - 4.9375 pulg., collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04802352
No. Fabricante E-PF-TRB-4 15/16
Precio7,409.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-PF-TRB-4 15/16

Unidad de rodamiento de rodillo de brida piloto de cuatro pernos - 4.9375 pulg., collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04802352
No. Fabricante E-PF-TRB-4 15/16
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
Precio7,409.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.25 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    7.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.25 pulg.
  • Profundidad general
    7.2500 pulg.
  • En general Altura  
    14.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    14.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    11.0000 pulg.
  • Peso
    132.076 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Timken® Los rodamientos de rodillos cónicos montados en tipo E (unidades alojadas) cuentan con rodamientos de rodillos cónicos de primera calidad líderes en la industria, sellos de triple barrera de alto rendimiento, carcasas con recubrimiento electrónico y collares de bloqueo. Timken® Los rodamientos de rodillos cónicos tienen la capacidad de manejar cargas radiales y axiales y están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Abrigo electrónico
  • Descripción
    E-PF-TRB-4 15/16, Brida Tipo E: Cojinete Pilotado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    45500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento electrónico
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Grasa industrial premium
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    0053893778792
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °C
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    266000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de triple barrera
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    E-PF-TRB
  • Estándares cumplidos
    ASTM - Grado A48
  • Capacidad de carga estática
    266000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    053893778792

Descripción general

Descripción del fabricante
E-PF-TRB-4 15/16 FLG BRG PILOTO
  • Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
  • El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
  • Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
  • Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
  • Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la máxima clasificación y vida útil del rodamiento
  • Carcasa de la brida piloto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno