Motion
S07A5-5M
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 5 TIPO CABLE DE TAPÓN
Artículo MI #04802369
No. Fabricante S07A5-5M
Precio105.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 5 TIPO CABLE DE TAPÓN
Artículo MI #04802369
No. Fabricante S07A5-5M
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
Precio105.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    7 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    S0700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 (estándar) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE PUERTO 5 TIPO CABLE DE ENCHUFE S07A5-5M
  • Paso de la válvula: 8.5mm
  • Presión de funcionamiento: 0.2 a 0.7 MPa (29 a 102 psi)
  • Caudal hasta to0.11 Cv (C: 0.39 l/s*bar)
  • Disponible como válvula de 3 puertos doble de posición 4

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno