Motion
104312

BRADY
104312

Cinta adhesiva de seguridad o marca de suelo: general, poliéster, amarilla, 100 pies
Artículo MI #04802529
No. Fabricante 104312
Precio62.25 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
104312

Cinta adhesiva de seguridad o marca de suelo: general, poliéster, amarilla, 100 pies
Artículo MI #04802529
No. Fabricante 104312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.25 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Grosor
    2 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Goma permanente
  • Color
    Amarillo
  • Material
    Poliéster
  • Patrón
    Rayas
  • Tipo de producto
    Cinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
  • Reflectante o fluorescente
    No reflectante
  • Estándares cumplidos
    ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
  • Tipo de superficie
    General

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE MARCADO AMARILLA DE 104312 2"X100FT
  • Ideal para marcar pasillos, pasillos y ubicaciones de almacenamiento, y señalar equipos de seguridad importantes y rutas de salida
  • Grosor de 2 mil
  • Rango de temperatura de servicio de 0°F a 129°F
  • Resiste productos químicos agresivos
  • Supera los estándares de seguridad para superficies antideslizantes limpias y secas según ANSI A1264.2-2006 y OSHA 1910.22

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"