Motion
799A-6/150 con SLC

L S STARRETT
799A-6/150 W/ SLC

Calibrador digital SLC, Ancho de escala: 5/8", Rango: 0 a 150mm, 0 a 6", Resolución: 0.0005", 0.01mm
Artículo MI #04802729
No. Fabricante 799A-6/150 W/ SLC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
799A-6/150 W/ SLC

Calibrador digital SLC, Ancho de escala: 5/8", Rango: 0 a 150mm, 0 a 6", Resolución: 0.0005", 0.01mm
Artículo MI #04802729
No. Fabricante 799A-6/150 W/ SLC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    5/8 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    9-13/64 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Carta de certificación estándar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
799A-6/150 W/ SLC CALIPER W/ CERTS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"