Motion
AF493-11
Guantes resistentes a productos químicos Stansolv® - Tamaño 2X-Large/11, Nitrilo, Puño recto, 15-1/2 in Longitud, Verde
Artículo MI #04802805
No. Fabricante AF493-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos Stansolv® - Tamaño 2X-Large/11, Nitrilo, Puño recto, 15-1/2 in Longitud, Verde
Artículo MI #04802805
No. Fabricante AF493-11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large, 11
  • Longitud  
    15-1/2 pulg.
  • Grosor
    22 mil

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Patrón de agarre
    Diamante
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Rebaño
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    StanSolv
  • Prop. 65
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, Cat III CE 0334, EN 374, EN 374 AJKL, EN 388 4102
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE NITRILO AF493-11 FORRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"