Motion
AF493-9
Guantes resistentes a productos químicos Stansolv® - Tamaño grande/9, Nitrilo, Puño recto, 15-1/2 in de longitud, Verde
Artículo MI #04802807
No. Fabricante AF493-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos Stansolv® - Tamaño grande/9, Nitrilo, Puño recto, 15-1/2 in de longitud, Verde
Artículo MI #04802807
No. Fabricante AF493-9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande, 9
  • Longitud  
    15-1/2 pulg.
  • Grosor
    22 mil

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Patrón de agarre
    Diamante
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Rebaño
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    StanSolv
  • Prop. 65
    Sí
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, Cat III CE 0334, EN 374, EN 374 AJKL, EN 388 4102
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE NITRILO AF493-9 FORRADOS