Motion
PCM 110115115 E

SKF
PCM 110115115 E

Cojinete liso de molde y matrices - 115 mm de diámetro interior, 110 mm OD, 115 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04802948
No. Fabricante PCM 110115115 E
Precio385.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 110115115 E

Cojinete liso de molde y matrices - 115 mm de diámetro interior, 110 mm OD, 115 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04802948
No. Fabricante PCM 110115115 E
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
Precio385.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    115 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Longitud total
    115 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Ranuras rellenas de grafito
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316572199640

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM-110-115-115E CASQUILLO DE GLICÓDUR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good